入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.65 " |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
定格電流 | 15A |
深さ | 1.03 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.078 " |
高さ | 0.828 " |
住宅資材 | プラスチック |
長さ | 2.5 " |
最大プレトラベル | 0.16 " |
取付寸法 | 2.1 "センター |
操作力 | 8.00オンス |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
旅行中 | 0.06 " |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | リジッドローラーレバー(サイドマウンティングブラケットなし) |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。