入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーフットスイッチ |
Action | 維持 |
色 | オレンジ |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 3.88 " |
長さ | 8.56 " |
材料 | 鋳造アルミニウム |
NEMA評価 | 2、4、13 |
定格電圧 | 120 / 240 VAC |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | Action | お問合せフォーム | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW119 | 一瞬 | SPDT | - | ヘビーデューティーフットスイッチ | - | 120/240/480VAC | - | ¥240,040 | ||
9002AW133 | 一瞬 | DPDT | - | ヘビーデューティーフットスイッチ | - | 120 / 240 VAC | - | ¥264,541 | ||
9002AW5 | 一瞬 | (2)DPDT | 5.75 " | ヘビーデューティーフットスイッチ | 9.84 " | 120/240/480VAC | 10.87 " | ¥150,722 | ||
9002AW6 | 一瞬 | (2)DPDT | - | ヘビーデューティーフットスイッチ | 4.84 " | 120/240/480VAC | 5.38 " | ¥149,396 | ||
9002AW7 | 一瞬 | SPDT | - | ヘビーデューティーフットスイッチ | - | 120/240/480VAC | - | ¥137,391 | ||
9002AW134 | - | - | - | 足踏みスイッチ | - | - | - | ¥255,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。