入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | モーメンタリ3ポジションプッシュ/プル |
基本素材 | 金属 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 65 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプモジュール電圧 | 120 VAC |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 120 VAC |
凡例/背景色 | 黒/緑と黒/赤 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
頭の数 | 3 |
交換用ランプ | 製造元番号25501-01-020 |
形状 | 正方形である |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | デュアル、ガードなし、XNUMXつのパイロットライト付きの長方形 |
UPC | 785901017431 |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9001KXRG117 | 2NO / 2NC | ¥76,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。