入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セレクタースイッチコントロールステーション |
Action | 維持 |
お問合せフォーム | 2NO |
連絡先の評価 | 5A @ 600 VAC |
エンクロージャ材質 | プラスチック |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
GTIN | 785901390138 |
IP評価 | 20 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | セレクタースイッチ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 10.21 |
船幅(cm) | 6.4 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | エンクロージャ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001BG111 | 1NO / 1NC | 5A @ 600 VAC / DC | 金属 | ¥18,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。