入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セレクタースイッチコントロールステーション |
Action | 維持 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 5A @ 600 VAC / DC |
深さ | 3.69 " |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャ材質 | 金属 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 2.19 " |
ハブ | 1/2 "から3/4" NPT |
IP評価 | 20 |
取り付け | 壁 |
NEMA連絡先評価指定 | B600 / P600 |
NEMA評価 | 1 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | セレクタースイッチ |
UPC | 785901856955 |
幅(Width) | 2.06 " |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | エンクロージャ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001BG112 | 2NO | 5A @ 600 VAC | プラスチック | ¥21,700 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。