入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストコンタクタ |
Action | 逆転 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 3.07 " |
全負荷アンペア-誘導性 | 40 |
高さ | 3.98 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 3 |
HP @ 1フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 15 |
HP @ 3フェーズ-480V | 20 |
HP @ 3フェーズ-575V | 20 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 6.87 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 12.45 |
原産国 | CN |
モデル | HP @ 3フェーズ-480V | コイルボルト | 深さ | HP @ 3フェーズ-575V | 幅(Width) | 全負荷アンペア-誘導性 | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8965DPR33V02 | 15 | 120 VAC | 3.07 " | 15 | 6.87 " | 30 | 3.98 " | 2 | ¥394,757 | |
8965RO10V01 | 3 | 24 VAC | 3.03 " | 3 | 3.31 " | - | 3.31 " | 1 | ¥323,741 | |
8965RO10V02 | 3 | 120 VAC | 3.03 " | 3 | 3.31 " | - | 3.31 " | 1 | ¥348,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。