入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーパイプストラップ |
穴径 | 7 / 16 " |
長さ | 5 9 / 16 " |
パイプサイズ | 1-1 / 2」 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 亜鉛めっき |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 穴径 | 長さ | パイプサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPZ-50 | 7 / 16 " | 4.125 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥643 | |
HDPZ-75 | 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥660 | |
HDPZ-100 | 7 / 16 " | 4.75 " | 1" | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥684 | |
HDPZ-125 | 7 / 16 " | 5.125 " | 1-1 / 4」 | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥837 | |
HDPZ-200 | 7 / 16 " | 5 13 / 16 " | 2" | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥981 | |
HDPZ-250 | 7 / 16 " | 6.625 " | 2-1 / 2」 | 1 / 4 " | 1.25 " | ¥1,708 | |
HDPZ-300 | 7 / 16 " | 7 5 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | 1.25 " | ¥1,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。