入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトコンタクタ |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 277 VAC |
コンタクタタイプ | 明確な目的 |
深さ | 2.22 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 40 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 50 |
高さ | 3.29 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 5 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 1 |
幅(Width) | 2.16 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490065 |
モデル | アイテム価格 | HP @ 3フェーズ-208V | コイルボルト | 深さ | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DP21V14 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 24 VAC | 2.22 " | 17 | - | 2.16 '' | 1 | ¥12,299 | |
8910DP31V02 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 120 VAC | 2.22 " | 3 | - | 2.16 '' | 1 | ¥10,943 | |
8910DP31V14 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 24 VAC | 2.22 " | 10 | - | 2.16 '' | 1 | ¥9,653 | |
8910DP12V09 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 45 | - | 2.16 '' | 2 | ¥13,166 | |
8910DP11V04 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 277 VAC | 2.22 " | 38 | - | 2.16 '' | 1 | ¥11,569 | |
8910DP11V06 | コンパクトコンタクタ | - | 480 VAC | 2.22 " | - | - | - | 1 | - | 見積依頼
|
8910DP11V09 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 115 | - | 2.16 '' | 1 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。