SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 コンビネーションスターター サイズ 1 120vac コイル
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションモータースターター |
アンペアAC | 27 |
補助連絡先フォーム | 1NO / 1NC |
コイルボルト | 120 VAC |
制御トランス | はい |
制御変圧器電圧 | 480 VACプライマリ、120VACセカンダリ |
ヒューズクリップタイプ | クラスHおよびK |
HP @ 3フェーズ-240V | 10 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
NEMAサイズ | 1 |
操作機能 | スタート/ストップ |
演算子 | プッシュボタン |
過負荷リレーアンプ設定 | 溶ける合金 |
表示灯 | 赤:オン |
短絡保護 | 30A |
タイプ | ヒューズスイッチ、押しボタンスタート/ストップ |
船の重量(kg) | 18.44 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 73.15 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | NEMAエンクロージャタイプ | NEMAサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8538SBA23V81AFF4P1TX11 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3R / 12 | - | ¥764,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。