SQUARE D 8536SFO1V03 磁気モータースターター Nema 240v 3p 135a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 135 |
コイルボルト | 240 VAC |
深さ | 6.500 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 12.88 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 40 |
HP @ 3フェーズ-230V | 50 |
HP @ 3フェーズ-240V | 50 |
HP @ 3フェーズ-460V | 100 |
HP @ 3フェーズ-480V | 100 |
HP @ 3フェーズ-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 4 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 9.66 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V03E | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | - | 見積依頼
| |
8536SAG11V03 | - | 非反転 | 9 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
8536SAG12V03 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ¥123,545 | ||
8536SAO12V03 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ¥113,636 | ||
8536SBA2V03 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 見積依頼
| |
8536SBG1V03 | - | 非反転 | 18 | - | - | - | - | - | ¥120,141 | ||
8536SBG2V03 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥154,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。