SQUARE D 8536SEA1V08 磁気モータースターター Nema 208v 3p 90a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 90 |
コイルボルト | 208 VAC |
深さ | 9.56 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 3R、12 |
高さ | 31.5 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 25 |
HP @ 3フェーズ-230V | 30 |
HP @ 3フェーズ-240V | 30 |
HP @ 3フェーズ-460V | 50 |
HP @ 3フェーズ-480V | 50 |
HP @ 3フェーズ-575V | 50 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 3 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 18.16 " |
船の重量(kg) | 30.84 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-230V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBG1V08E | - | 非反転 | 18 | - | - | - | - | 60 | ¥114,750 | ||
8536SAG12V08 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ¥123,545 | ||
8536SAO12V08 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ¥113,636 | ||
8536SBG2V08 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | ¥154,179 | ||
8536SBO2V08 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | ¥124,170 | ||
8536SCA3V08 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | ¥179,668 | ||
8536SCG3V08 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | ¥147,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。