SQUARE D 8536SCW13V02S 磁気モータースターター Nema 120v 3p 27a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 27 |
コイルボルト | 110から120 VACへ |
深さ | 7.81 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 4、4X |
高さ | 13.19 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 785901057505 |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-460V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBW12V02S | 5 | 18 | 7.81 " | 5 | 5 | - | 6.38 " | NEMA 4、4X | ¥255,295 | ||
8536SGO1V02S | 200 | 270 | 8.75 " | 200 | 200 | 5 | 8.56 " | Open | ¥2,278,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。