SQUARE D 8536SGO1V02S 磁気モータースターター Nema 120v 3p 270a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 270 |
コイルボルト | 110から120 VACへ |
深さ | 8.75 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 17.56 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 75 |
HP @ 3フェーズ-230V | 100 |
HP @ 3フェーズ-240V | 100 |
HP @ 3フェーズ-460V | 200 |
HP @ 3フェーズ-480V | 200 |
HP @ 3フェーズ-575V | 200 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 5 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 8.56 " |
船の重量(kg) | 25.42 |
船高(cm) | 26.19 |
船の長さ(cm) | 49.81 |
船幅(cm) | 27.41 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-460V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBW12V02S | 5 | 18 | 7.81 " | 5 | 5 | - | 6.38 " | NEMA 4、4X | ¥255,295 | ||
8536SCW13V02S | 10 | 27 | 7.81 " | 10 | 10 | 1 | 6.38 " | NEMA 4、4X | ¥277,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。