入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | オクタル |
コイルボルト | 24 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | 3PDT |
コンタクト材料 | 銀酸化スズ |
連絡先の評価 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
取り付け | オクタルプラグインソケット |
ピン | 11 |
プッシュしてテスト | いいえ |
ソケット | 製造元番号8501NR61、8501NR62 |
ソケットコード | B |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.09 |
HSコード | 8536410050 |
プロダクト | モデル | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
8501KPR13P14V14 | シルバーニッケル | ¥26,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。