SQUARE D 7S40F 変圧器入力 480v 出力 120/240v 7.5kva
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
アイテム価格 | 制御トランス |
色 | グレー |
深さ | 11.75 " |
エンクロージャー仕上げ | アクリルエレクトロコート仕上げ |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
高さ | 14.75 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 VAC |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
トランスタイプ | カプセル化 |
UPC | 785901359586 |
VA評価 | 7.5kVA |
幅(Width) | 9.75 " |
船の重量(kg) | 63.96 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8504320000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。