SQUARE D 3S40F 変圧器入力 480v 出力 120/240v 3kva
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
色 | グレー |
深さ | 6.500 " |
エンクロージャー仕上げ | アクリルエレクトロコート仕上げ |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
高さ | 10.5 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 VAC |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
トランスタイプ | カプセル化 |
UPC | 785901359432 |
VA評価 | 3kVA |
幅(Width) | 8.62 " |
船の重量(kg) | 27.67 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8504320000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。