アイテム価格 | ドラムスイッチ |
Action | 維持/瞬間的な逆転 |
深さ | 6.6 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
高さ | 4.9 " |
HP @ 1フェーズ-115V | 1-1/2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 1フェーズ-240V | 3 |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 230VDC | 2 |
HP @ 3フェーズ-230V | 5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 5 |
HP @ 3相-460-575V | 7-1/2 |
HP @ 3フェーズ-460V | 7.5 |
NEMA評価 | 4 |
Number of Poles | 3 |
UPC | 785901784449 |
幅(Width) | 3.3 " |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8536504000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。