入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースターター |
アンペアAC | 27 |
本体径 | 4.4 " |
深さ | 5.75 " |
Discharge | 下水平、下方向ブラスト、上方向水平、上方向ブラスト |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フランジの高さ | 5 5 / 8 " |
フランジ幅 | 6 5 / 8 " |
GTIN | 785901845317 |
高さ | 10.75 " |
住宅の深さ | 10 3 / 8 " |
住宅の高さ | 11 1 / 8 " |
ハウジングの幅 | 9 1 / 8 " |
HP @ 3相-460-575V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
入口直径 | 5 1 / 4 " |
絶縁クラス | CLASS-B |
IP評価 | IP 20 |
最大電圧 | 600 VAC |
NEMAサイズ | M-1 |
インレットの数 | 1 |
Number of Poles | 3 |
演算子 | プッシュボタン |
コンセントの高さ | 4 1 / 4 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
コンセントタイプ | フランジ付き |
出口幅 | 5 1 / 4 " |
全体の深さ | 10 3 / 8 " |
全体の高さ | 11 1 / 8 " |
全幅 | 9 1 / 8 " |
表示灯 | いいえ |
製品データシート | スクエア-d-2510mca3.pdf |
回転 | CW |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 29.01 |
船幅(cm) | 17.3 |
原産国 | MX |
A. 熱過負荷保護は、電流と温度を測定することでモーターの過熱を防ぎます。 値が安全レベルを超えると、回路ブレーカーが作動します。
A. 代替手段には、ダイレクト オンライン スターター、ソフト スターター、可変周波数ドライブ (VFD) があり、それぞれ異なるレベルの制御と保護を提供します。
A. トリップした手動モータースターターをリセットするには、まずトリップの原因を特定して対処し、次に手動でリセットボタンを押すか、スイッチを元の位置に戻します。
プロダクト | モデル | 最大電圧 | アンペアAC | 深さ | NEMAサイズ | Number of Poles | 表示灯 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510FG1 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | いいえ | 4.25 " | 2.75 " | ¥11,897 | ||
2510FG1P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 赤:オン | 4.25 " | 2.75 " | ¥27,413 | ||
2510FG2 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | いいえ | 4.25 " | 2.75 " | ¥27,809 | ||
2510FG2P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 赤:オン | 4.25 " | 2.75 " | ¥32,275 | ||
2510FG5 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | いいえ | 4.25 " | 2.88 " | ¥22,097 | ||
2510FG6 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | いいえ | 4.25 " | 2.88 " | ¥31,864 | ||
2510FO1 | 600 VAC | 16 | 1.59 " | - | 1 | いいえ | 1.69 " | 4.12 " | ¥18,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。