KIPP K0116、M12ネジサイズ調節可能なハンドル
形式 | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0116.4121 | 2.64 " | 4.29 " | - | ねじ山 | ¥4,362 | |
A | K0116.5121 | 3.11 " | 4.96 " | - | ねじ山 | ¥5,384 | |
B | K0116.4121X20 | 3.43 " | 4.29 " | 0.78 " | おねじ | ¥4,672 | |
B | K0116.4121X25 | 3.62 " | 4.29 " | 0.99 " | おねじ | ¥4,651 | |
B | K0116.4121X30 | 3.82 " | 4.29 " | 1.18 " | おねじ | ¥4,717 | |
B | K0116.4121X35 | 4.02 " | 4.29 " | 1.38 " | おねじ | ¥4,881 | |
B | K0116.5121X25 | 4.09 " | 4.96 " | 0.99 " | おねじ | ¥5,729 | |
B | K0116.4121X55 | 4.8 " | 4.29 " | 2.16 " | おねじ | ¥4,645 | |
B | K0116.4121X40 | 4.21 " | 4.29 " | 1.57 " | おねじ | ¥4,957 | |
B | K0116.5121X30 | 4.29 " | 4.96 " | 1.18 " | おねじ | ¥5,729 | |
B | K0116.4121X45 | 4.41 " | 4.29 " | 1.77 " | おねじ | ¥4,804 | |
B | K0116.5121X35 | 4.49 " | 4.96 " | 1.38 " | おねじ | ¥6,062 | |
B | K0116.4121X50 | 4.61 " | 4.29 " | 1.99 " | おねじ | ¥4,957 | |
B | K0116.5121X40 | 4.69 " | 4.96 " | 1.57 " | おねじ | ¥6,290 | |
B | K0116.5121X45 | 4.88 " | 4.96 " | 1.77 " | おねじ | ¥6,079 | |
B | K0116.4121X60 | 5" | 4.29 " | 2.36 " | おねじ | ¥4,957 | |
B | K0116.5121X50 | 5.08 " | 4.96 " | 1.99 " | おねじ | ¥5,673 | |
B | K0116.5121X55 | 5.28 " | 4.96 " | 2.16 " | おねじ | ¥6,079 | |
B | K0116.5121X60 | 5.47 " | 4.96 " | 2.36 " | おねじ | ¥6,290 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タオルを買う
- グルーガン
- タイヤバルブのステムとコア
- 除染シャワーアクセサリー
- シャックルとアクセサリー
- エアコン
- ウェットモップスキージとバケット
- 電子
- 泡
- ディスポーザー
- DIXON スイベルピンラグ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、4-48 Unf
- GRUVLOK Tクランプ
- EATON HJDシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Jフレーム
- EATON 5100 シリーズ カップリング プラグ
- ALL MATERIAL HANDLING ラッチ付きクレビススリングフック
- HUMBOLDT フックカラー
- TB WOODS G-Flex カップリング パケット
- SANDUSKY LEE ワイヤー棚
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、815 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機