SQUARE D 1S7F 変圧器、1KVA、単相、1V 一次、208/120V 二次、240A
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
アイテム価格 | 汎用トランス |
アンプ | 0.98A |
色 | グレー |
深さ | 5.31 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
ファンRPM | 0〜1600 RPM |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 8.13 " |
ハウジング仕上げ | エナメル |
HP | 1 / 10 hp |
Hz | 60 |
入力電圧 | 208 VAC |
IP評価 | 14 |
モーターエンクロージャー | Open |
モーターRPM | 1450 RPM |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | 壁 |
速度の数 | 1 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
相 | 1 |
製品データシート | square-d-1s7f.pdf |
温度 立上り | 115度C |
UPC | 785901099451 |
VA評価 | 1kVA |
電圧 | 230V AC |
幅(Width) | 6.94 " |
船の重量(kg) | 11.09 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8504316000 |
A. 主な要素には、入出力電圧要件、負荷容量、アプリケーション仕様が含まれます。
A. はい、効率的な電圧変換により、送電および配電時のエネルギー損失が削減され、全体的なエネルギー効率の向上につながります。
A. 設置および操作中は、適切な接地を確保し、過負荷を避け、安全ガイドラインに従ってください。
プロダクト | モデル | 温度 立上り | 深さ | 高さ | VA評価 | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115度C | 11.1 " | 9" | 1kVA | 10.3 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥171,289 | ||
250SV51B | 80度C | 11.3 " | 9" | 250VA | 10.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥90,180 | ||
2S51F | 115度C | 12.9 " | 9.3 " | 2kVA | 11.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥253,931 | ||
500SV51B | 80度C | 8.9 " | 7" | 500VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥126,883 | ||
50SV51A | 55度C | 8.9 " | 7" | 50VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥44,620 | ||
5S4F | 115度C | 10.5 " | 14.3 " | 5kVA | 13.8 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥452,837 | ||
750SV51F | 115度C | 8.8 " | 6.9 " | 750VA | 8.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥119,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。