SQUARE D 5S4F 変圧器 1 相 5kva 120/240v 出力
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
アイテム価格 | 汎用トランス |
色 | グレー |
深さ | 10.5 " |
エンクロージャー仕上げ | UL1332に準拠した屋外用塗料 |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 14.3 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 600 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 5kVA |
幅(Width) | 13.8 " |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 36.32 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8504320000 |
プロダクト | モデル | 温度 立上り | 深さ | 高さ | VA評価 | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115度C | 11.1 " | 9" | 1kVA | 10.3 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥171,289 | ||
250SV51B | 80度C | 11.3 " | 9" | 250VA | 10.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥90,180 | ||
2S51F | 115度C | 12.9 " | 9.3 " | 2kVA | 11.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥253,931 | ||
500SV51B | 80度C | 8.9 " | 7" | 500VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥126,883 | ||
50SV51A | 55度C | 8.9 " | 7" | 50VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥44,620 | ||
750SV51F | 115度C | 8.8 " | 6.9 " | 750VA | 8.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | ¥119,091 | ||
10S40F | 115度C | 11.75 " | 14.75 " | 10kVA | 9.75 " | 60 | 480 VAC | 14 | ¥732,785 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。