アイテム価格 | トランスフォーマーのエクスポート |
色 | グレー |
深さ | 5.4 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 8.2 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 190〜240 / 380〜480 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 110 / 220 VAC |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 1kVA |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 12.24 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8504314065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。