SPENCE D50-C1B9H 圧力レギュレータ 3/8 インチ 30 ~ 140 Psi
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
アイテム価格 | 直動式圧力調整器 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
高さ | 8.625 " |
入口サイズ | 3 / 8 " |
長さ | 6" |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 400度F |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
圧力調整範囲 | 30から140へのpsi |
船の重量(kg) | 5.77 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | 圧力調整範囲 | ボディ材質 | 高さ | 入口サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D50-C1B9A | 3から15へのpsi | 鋳鉄 | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200のプサイ | 400度F | 3 / 8 " | ¥51,745 | |
D50-C1B9C | 10から30へのpsi | 鋳鉄 | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200のプサイ | 400度F | 3 / 8 " | ¥51,745 | |
D50-C1C9A | 3から15へのpsi | 鋳鉄 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200のプサイ | 400度F | 1 / 2 " | ¥54,805 | |
D50-C1C9C | 10から30へのpsi | 鋳鉄 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200のプサイ | 400度F | 1 / 2 " | ¥54,805 | |
D50-C1C9H | 30から140へのpsi | 鋳鉄 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200のプサイ | 400度F | 1 / 2 " | ¥54,805 | |
D50-C1D9A | 3から15へのpsi | 鋳鉄 | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200のプサイ | 400度F | 3 / 4 " | ¥66,954 | |
D50-C1D9C | 10から30へのpsi | 鋳鉄 | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200のプサイ | 400度F | 3 / 4 " | ¥66,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。