SPEEDAIRE 5Z365 タンク エア 80 ガロン 200 Psi
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
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 80ガロン。 |
直径 | 24 " |
高さ | 51.6 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 垂直 |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735677810 |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 123.3 |
船高(cm) | 146.05 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5Z361 | 20 " | 27.4 " | ¥356,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。