SPEEDAIRE 5Z362 タンク エア 120 ガロン 200 Psi
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 120ガロン。 |
直径 | 24 " |
高さ | 31.9 " |
長さ | 68.4 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 水平な |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735677780 |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 192.15 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5Z363 | 30ガロン。 | 16 " | 45.2 " | ¥174,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。