SPEEDAIRE 5Z363 タンク エア 30 ガロン 200 Psi
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
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 30ガロン。 |
直径 | 16 " |
高さ | 45.2 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 垂直 |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735677797 |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 125.22 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 73.15 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5Z362 | 120ガロン。 | 24 " | 31.9 " | ¥460,094 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。