入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 50 mm |
シリンダータイプ | ISOミニ |
エンドキャップ素材 | アルマイト |
磁気ピストン | 有り |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
マウント | ISOMX0 |
全体の長さ(Overall Length) | 200 mm |
ピストン材質 | POM |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ肌焼き鋼 |
ポートサイズ | 1 / 4 " |
ロッド径 | 20 mm |
ロッドねじ長さ | 32 mm |
ロッドねじサイズ | M16 x 1.5 " |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 25 mm |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。