入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 2" |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバーとブラック |
磁気ピストン | いいえ |
マックス 負荷 | 785ポンド |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ボトムタップ |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
ロッド径 | 5 / 8 " |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 7" |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
タイロッド素材 | 鋼 |
チューブ材質 | アルミニウム |
UPC | 190735659304 |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。