SPEEDAIRE 5VCH9 エア シリンダー ユニバーサル 17.25 インチ長 スチール
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | 鋼 |
ボア径 | 3.25 " |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | 鋼 |
終了 | ブラック |
磁気ピストン | いいえ |
マックス 負荷 | 2,073ポンド |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ユニバーサル |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
ピストン材質 | 鋼 |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.125 " |
ロッドねじサイズ | 3 / 4」-16 |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 10.5 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
タイロッド素材 | 鋼 |
チューブ材質 | 鋼 |
UPC | 190735655764 |
船の重量(kg) | 10.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。