SPEEDAIRE 5PDX7 エア シリンダ 複動式 長さ 48.44 インチ
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 1.25 " |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | ロッドレス |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | 有り |
マックス 負荷 | 144ポンド |
マックス。 圧力 | 116のプサイ |
マウント | タップエンドキャップ |
全体の長さ(Overall Length) | 48.44 " |
ピストン材質 | 磁気 |
ポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 39 " |
温度。 範囲 | -22度から176度F |
チューブ材質 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 4.38 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。