定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 1LUW8 減速カップリング 1/2 x 1/4 インチ 316 ステンレス鋼 | AB2FXV

APPROVED VENDOR 1LUW8 減速カップリング 1/2 x 1/4 インチ 316 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AB2FXV モデル: 1LUW8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,674 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリングの削減
ボディ材質316ステンレススチール
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300のプサイ
最大蒸気圧150のプサイ
パイプサイズ1 / 2 "x 1 / 4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.54
HSコード7307221000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質マックス。 圧力最大蒸気圧パイプサイズ価格
承認ベンダー 1LTN7 減速カップリング 1/4 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FLE 1LTN7304ステンレススチール300のプサイ150のプサイ1 / 4 "x 1 / 8"¥826
承認ベンダー 1LTN8 レジューシング カップリング 3/8 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FLF 1LTN8304ステンレススチール300のプサイ150のプサイ3 / 8 "x 1 / 8"¥1,141
承認ベンダー 1LTN9 レジューシング カップリング 3/8 x 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FLG 1LTN9304ステンレススチール300のプサイ150のプサイ3 / 8 "x 1 / 4"¥1,164
承認ベンダー 1LTP1 減速カップリング 1/2 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FLH 1LTP1304ステンレススチール300のプサイ150のプサイ1 / 2 "x 1 / 8"¥1,179
承認ベンダー 1LTP2 レジューシング カップリング 1/2 x 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FLJ 1LTP2304ステンレススチール300のプサイ150のプサイ1 / 2 "x 1 / 4"¥1,272
承認ベンダー 1LTP3 レジューシング カップリング 1/2 x 3/8 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FLK 1LTP3304ステンレススチール300のプサイ150のプサイ1 / 2 "x 3 / 8"¥1,451
承認ベンダー 1LTP5 レジューシング カップリング 3/4 x 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 | AB2FLM 1LTP5304ステンレススチール300のプサイ150のプサイ3 / 4 "x 1 / 4"¥1,657

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1LUW8 減速カップリング 1/2 x 1/4 インチ 316 ステンレス鋼
¥1,674 /単価