入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | アルミニウム |
ろ材 | Nanoporマイクロガラス |
フィルター評価 | 0.01ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 88 |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
マックス。 温度 | 77度F |
全体の高さ | 21.6 " |
全幅 | 4.8 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TR |
モデル | フィルター評価 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GNP9 | 1ミクロン | CFM 88 | 290のプサイ | 176度F | 19.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ¥10,206 | |
4GNW6 | 0.01ミクロン | CFM 15 | 290のプサイ | 77度F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ¥74,727 | |
4GNW7 | 5ミクロン | CFM 15 | 290のプサイ | 176度F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ¥75,985 | |
4GNW8 | 1ミクロン | CFM 15 | 290のプサイ | 176度F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ¥75,165 | |
4GNX5 | 0.01ミクロン | CFM 58 | 290のプサイ | 77度F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ¥88,023 | |
4GNX6 | 5ミクロン | CFM 58 | 290のプサイ | 176度F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ¥90,012 | |
4GNX7 | 1ミクロン | CFM 58 | 290のプサイ | 176度F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ¥89,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。