SPEEDAIRE 圧縮空気フィルター
Speedaire 圧縮空気フィルターは、圧縮空気から油や液体の粒子を除去し、さまざまな産業用途で使用する前に空気を清浄で乾燥した状態に保ちます。 これらのユニットは、自動車、食品・飲料、製薬、半導体製造業界で理想的に使用されます。
形式 | モデル | フィルター評価 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNY8 | 0.01ミクロン | CFM 147 | 290のプサイ | 77度F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | ¥122,540 | |
A | 4GPA6 | 0.01ミクロン | CFM 500 | 290のプサイ | 77度F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ¥238,061 | |
A | 4GNX5 | 0.01ミクロン | CFM 58 | 290のプサイ | 77度F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ¥86,957 | |
A | 4GPC1 | 0.01ミクロン | CFM 712 | 290のプサイ | 77度F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ¥294,852 | |
A | 4GPA2 | 0.01ミクロン | CFM 353 | 290のプサイ | 77度F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | ¥190,733 | |
A | 4GNX9 | 0.01ミクロン | CFM 88 | 290のプサイ | 77度F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ¥91,436 | |
B | 38XR57 | 0.01ミクロン | CFM 125 | 725のプサイ | 122度F | 7" | 5" | 1 / 2 "NPT | ¥228,246 | |
A | 4GNW6 | 0.01ミクロン | CFM 15 | 290のプサイ | 77度F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ¥74,727 | |
C | 4GNP9 | 1ミクロン | CFM 88 | 290のプサイ | 176度F | 19.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ¥57,895 | |
A | 4GNY2 | 1ミクロン | CFM 88 | 290のプサイ | 176度F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ¥93,344 | |
A | 4GPC3 | 1ミクロン | CFM 712 | 290のプサイ | 176度F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ¥307,566 | |
A | 4GNW8 | 1ミクロン | CFM 15 | 290のプサイ | 176度F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ¥74,772 | |
A | 4GNZ1 | 1ミクロン | CFM 147 | 290のプサイ | 176度F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | ¥126,962 | |
A | 4GPA4 | 1ミクロン | CFM 353 | 290のプサイ | 176度F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | ¥194,992 | |
A | 4GPA8 | 1ミクロン | CFM 500 | 290のプサイ | 176度F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ¥246,202 | |
A | 4GNX7 | 1ミクロン | CFM 58 | 290のプサイ | 176度F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ¥88,623 | |
A | 4GNY9 | 5ミクロン | CFM 147 | 290のプサイ | 176度F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | ¥128,303 | |
A | 4GNY1 | 5ミクロン | CFM 88 | 290のプサイ | 176度F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ¥94,860 | |
A | 4GNW7 | 5ミクロン | CFM 15 | 290のプサイ | 176度F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ¥75,696 | |
A | 4GPC2 | 5ミクロン | CFM 712 | 290のプサイ | 176度F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ¥305,069 | |
A | 4GNX6 | 5ミクロン | CFM 58 | 290のプサイ | 176度F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ¥88,778 | |
A | 4GPA3 | 5ミクロン | CFM 353 | 290のプサイ | 176度F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | ¥193,653 | |
A | 4GPA7 | 5ミクロン | CFM 500 | 290のプサイ | 176度F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ¥245,565 |
動作メカニズム
- 圧縮空気はフィルターに引き込まれます。
- 大きな粒子はフィルターに捕集されます。
- 水はより大きな水滴に凝縮し、空気流から除去されます。
- 小さな粒子は合体して大きな液滴となり、空気流から除去されます。
- 清浄で乾燥した空気がフィルターから放出されます。
特徴
- Speedair 圧縮空気フィルターは、腐食に強いアルミニウム構造を特徴としています。
- 生物学的に不活性で毒性のないナノポア マイクロガラス フィルター メディアを備えています。
- これらのエアフィルターには、フィルターを便利かつ正確に監視するための差圧インジケーターが含まれています。
- 最大 176 °F の温度で動作できます。
よくある質問
これらの Speedaire 圧縮空気フィルターの最大流量はどれくらいですか?
これらの Speedaire 圧縮空気フィルターは、最大 2470 cfm の流量を提供します。
これらの Speedaire 圧縮空気フィルターをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- エアコンプレッサーを汚れ、錆、その他の外部の蓄積物から取り除きます。
- フィルターは定期的に清掃してください。
- 空気の質に注意してください。
Speedaire 圧縮空気フィルターを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- フィルタの種類
- 気流
- 圧力降下
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドライバス
- ケーブルタイツール
- メカニカルソレノイド
- 電動バルブアクチュエータ
- ストラップレンチ
- サンドペーパー
- プッシュボタン
- ストレーナー
- ルーフィング
- スプレー塗料とプライマー
- APPROVED VENDOR 真ちゅうFNPTクロス
- LCN 頑丈な油圧ドアクローザー
- TEST PRODUCTS INTL. デジタルポケット体温計
- SALSBURY INDUSTRIES ペデスタルメールボックス
- AKRO-MILS 33224 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- GORLITZ 六角スプライス
- MARTIN SPROCKET カップリングシャフト
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、240 チェーン
- SMC VALVES フットマウンティングキット
- BALDOR / DODGE モーターマウントアセンブリ