SPEEDAIRE 437J28 1/2 インチ、35 フィート スプリング リターン ホース リール、最大 300 Psi。 プレッシャー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベアリング | グリスレス |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | ミディアムデューティ |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 35ft。 |
ホース材質 | PVC |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | ロッキング |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井 |
アウトレット | 1/2 "(M)NPT |
全体の高さ | 15 9 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 25 / 32 " |
全幅 | 6 13 / 16 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 10.85 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ベアリング | 義務評価 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | リールインレット | ホースエンド | 直径内ホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45UZ36 | 13 57 / 64 " | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | 12.593 | 6 39 / 64 " | 3/8 "(F)NPT | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 " | ¥37,047 | 見積依頼
| |
45UZ32 | 13 57 / 64 " | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | 12.593 | 6 39 / 64 " | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(M)NPT | 3 / 8 " | ¥36,868 | ||
437J24 | 12 39 / 64 " | グリスレス | ミディアムデューティ | 11 13 / 16 " | 5 39 / 64 " | 1/4 "(F)NPT | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 " | ¥29,178 | ||
437J25 | 13 29 / 32 " | グリスレス | ミディアムデューティ | 12 39 / 64 " | 5.187 " | 1/4 "(F)NPT | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 " | ¥28,944 | ||
437J26 | 13 29 / 32 " | グリスレス | ミディアムデューティ | 12 39 / 64 " | 5.187 " | 1/4 "(F)NPT | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 " | ¥36,186 | ||
49AE05 | 15 9 / 32 " | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | 13 25 / 32 " | 6" | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥47,640 | ||
49AE06 | 16 27 / 32 " | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | 15.75 " | 6.5 " | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥69,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。