SPEEDAIRE 437J25 1/4 インチ、25 フィート スプリング リターン ホース リール、最大 300 Psi。 プレッシャー
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベアリング | グリスレス |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | ミディアムデューティ |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/4 "(M)NPT |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
ホース材質 | PVC |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | ロッキング |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井 |
アウトレット | 1/4 "(M)NPT |
全体の高さ | 13 29 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 39 / 64 " |
全幅 | 5.187 " |
リールインレット | 1/4 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 6.75 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ベアリング | 義務評価 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | リールインレット | ホースエンド | 直径内ホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45UZ36 | 13 57 / 64 " | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | 12.593 | 6 39 / 64 " | 3/8 "(F)NPT | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 " | ¥37,047 | 見積依頼
| |
45UZ32 | 13 57 / 64 " | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | 12.593 | 6 39 / 64 " | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(M)NPT | 3 / 8 " | ¥36,868 | ||
437J24 | 12 39 / 64 " | グリスレス | ミディアムデューティ | 11 13 / 16 " | 5 39 / 64 " | 1/4 "(F)NPT | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 " | ¥29,178 | ||
437J26 | 13 29 / 32 " | グリスレス | ミディアムデューティ | 12 39 / 64 " | 5.187 " | 1/4 "(F)NPT | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 " | ¥36,186 | ||
437J28 | 15 9 / 32 " | グリスレス | ミディアムデューティ | 13 25 / 32 " | 6 13 / 16 " | 1/2 "(F)NPT | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥40,477 | ||
49AE05 | 15 9 / 32 " | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | 13 25 / 32 " | 6" | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥47,640 | ||
49AE06 | 16 27 / 32 " | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | 15.75 " | 6.5 " | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥69,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。