SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC18.00 エア シリンダー 24.875 インチ長 Stanless スチール
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 4" |
クッションタイプ | 頭と帽子 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | アルマイト |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | NFPA MX5 / MS4 |
全体の長さ(Overall Length) | 24.875 " |
ピストン材質 | 複合 |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ肌焼き鋼 |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.25 " |
ロッドねじサイズ | 3/4 "-16 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 18 " |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 7.94 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | マウント | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4.00TEF4MAU14A2.000 | NFPA MX5 / MS4 | 8.875 " | 2" | ¥62,912 | |
4.00TEF4MAU14A3.000 | NFPA MX5 / MS4 | 9.88 " | 3" | ¥71,723 | |
4.00TEF4MAU14A3.500 | NFPA MX5 / MS4 | 10.375 " | 3.5 " | ¥71,723 | |
4.00TEF4MAU14A4.000 | NFPA MX5 / MS4 | 10.875 " | 4" | ¥71,725 | |
4.00TEF4MAU14A4.500 | NFPA MX5 / MS4 | 11.375 " | 4.5 " | ¥71,725 | |
4.00TEF4MAU14A5.000 | NFPA MX5 / MS4 | 11.875 " | 5" | ¥83,195 | |
4.00TEF4MAU14A5.500 | NFPA MX5 / MS4 | 12.375 " | 5.5 " | ¥83,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。