アイテム価格 | ASMEコードエアタンク |
終了 | グリーンメタリック |
高さ | 18.25 " |
HP | 3 |
長さ | 33.13 " |
材料 | 鋼 |
ポート | 1/4、3/8、1/2 インチ NPT |
タンク容量 | 20ギャル。 |
タンク径 | 14インチ |
タンクタイプ | ポータブル |
UPC | 190735624005 |
幅(Width) | 15.125 " |
作動圧力 | 144 PSI |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 84.58 |
船幅(cm) | 50.29 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。