入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 5度から120度F |
ボディスタイル | ベースマウント |
中心位置 | 閉店 |
体積係数 | 1 |
電気的接続 | プラグイン |
ISOクラス | 15407-2 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 1" |
消費電力 | 2VA |
圧力範囲 | 30のプサイ |
シフトテクノロジー | パックドスプール |
真空範囲 | 145 psig |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 周りの派遣社員。 範囲 | 体積係数 | 消費電力 | 圧力範囲 | シフトテクノロジー | 電圧 | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FFD5 | - | 5度から120度F | 0.5 | 2VA | 30のプサイ | パックドスプール | 120 VAC | プラグイン | ¥63,373 | |
3FFD6 | - | 5度から120度F | 0.5 | 1.0W | 30のプサイ | パックドスプール | 24 VDC | プラグイン | ¥61,263 | |
3FFD8 | - | 5度から120度F | 1 | 1.0W | 30のプサイ | パックドスプール | 24 VDC | プラグイン | ¥65,235 | |
3FFD9 | - | 5度から120度F | 0.5 | 2VA | 30のプサイ | パックドスプール | 120 VAC | プラグイン | ¥61,971 | |
3FFE1 | - | 5度から120度F | 0.5 | 1.0W | 30のプサイ | パックドスプール | 24 VDC | プラグイン | ¥60,596 | |
3FFE2 | - | 5度から120度F | 1 | 2VA | 30のプサイ | パックドスプール | 120 VAC | プラグイン | ¥65,834 | |
3FFE3 | - | 5度から120度F | 1 | 1.0W | 30のプサイ | パックドスプール | 24 VDC | プラグイン | ¥65,235 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。