SPEEDAIRE 35WC63 電動エアーコンプレッサー デュプレックス 7.5hp 49cfm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 39.6-35.8/18 |
コンプレッサーの種類 | タンクマウントデュプレックス |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 85 |
エンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 49 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 2 |
オフ圧力スイッチ設定 | 175 |
圧力スイッチ設定について | 145 |
全体の高さ | 51 |
全体の長さ(Overall Length) | 69 " |
全幅 | 32 |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 2qt。 |
ポンプRPM | 1020 |
タンクサイズ | 120ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 391.5 |
船高(cm) | 167.89 |
船の長さ(cm) | 240.03 |
船幅(cm) | 102.11 |
HSコード | 8414801635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。