SPEEDAIRE 35WC64 電動エアーコンプレッサー デュプレックス 10hp 72cfm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 54-48.8/24.4 |
コンプレッサーの種類 | タンクマウントデュプレックス |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 89 |
エンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 72 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 2 |
オフ圧力スイッチ設定 | 175 |
圧力スイッチ設定について | 145 |
全体の高さ | 60 |
全体の長さ(Overall Length) | 91 " |
全幅 | 32 |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 4qt。 |
ポンプRPM | 700 |
タンクサイズ | 200ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 684 |
船高(cm) | 175.77 |
船の長さ(cm) | 243.08 |
船幅(cm) | 118.87 |
HSコード | 8414801635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。