入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ロータリーレバー/マニュアル |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
ボディ材質 | アルミニウム、鋳鉄 |
中心位置 | Open |
体積係数 | 6.2 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の高さ | 4 2 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8 15 / 16 " |
全幅 | 5.625 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 18度から200度F |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 11 |
船の長さ(cm) | 19 |
船幅(cm) | 12.5 |
HSコード | 8481801095 |
モデル | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32XC10 | 2.5 | 3 13 / 16 " | 6 13 / 16 " | 4.75 " | 1 / 4 " | ¥51,382 | |
32XC11 | 3.0 | 3 13 / 16 " | 6 13 / 16 " | 4.75 " | 3 / 8 " | ¥78,720 | |
32XC12 | 6.2 | 4 2 / 5 " | 8 15 / 16 " | 5.625 " | 1 / 2 " | ¥51,408 | |
32XC13 | 2.5 | 3 13 / 16 " | 6 13 / 16 " | 4.75 " | 1 / 4 " | ¥53,273 | |
32XC14 | 3.0 | 3 13 / 16 " | 6 13 / 16 " | 4.75 " | 3 / 8 " | ¥49,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。