SPEEDAIRE 31XG68 ホースリール 3/4 インチ Fnpt 75 フィート 250 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 産業 |
終了 | コーティングされました |
ホースエンド | 3/4 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 75ft。 |
ホース材質 | PVC |
ホースアウトレット(In。) | 3/4 "(M)NPT |
住宅資材 | ソリッドブラス |
ラッチ | マルチポジション、防振、セルフロック、スプリング式 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 23.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.875 " |
全幅 | 16.125 " |
リールインレット | 3/4 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 67.06 |
船の長さ(cm) | 70.1 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8479899899 |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31XG67 | 50ft。 | 20 5 / 16 " | 19.625 " | ¥128,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。