アイテム価格 | エアフレーミング釘打機 |
空気吸入口 | 1/4 "オス |
ショットあたりのCFM | 0.083 |
照合角度 | 15度 |
照合タイプ | ワイヤー |
色 | シルバー |
排気 | 調節可能 |
ファスナーの範囲 | 1/2"- 3-1/4" |
発射モード | シーケンシャル |
ゲージ | 10〜13 |
ヘッドスタイル | フルラウンド |
高さ | 13 45 / 64 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 12 13 / 64 " |
マガジン容量 | 300 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
必要な圧力 | 70〜100 psi |
シャンク径 | "0.099へ" 0.130 |
形式 | ストレート |
先端 | XNUMX月なし |
工具重量 | 8.16ポンド |
幅(Width) | 5 1 / 64 " |
船の重量(kg) | 4.86 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 37.49 |
船幅(cm) | 39.5 |
HSコード | 8467195090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。