SPEEDAIRE 2TWC4 非コード エアタンク パンケーキ 5 ガロン 1 HP
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
アイテム価格 | コード化されていないエアタンク |
終了 | グリーンメタリック |
高さ | 8" |
HP | 1 |
長さ | 16 " |
材料 | 鋼 |
ポート | 3 |
タンク容量 | 5ギャル。 |
タンク径 | 16インチ |
タンクタイプ | パンケーキ |
UPC | 190735611098 |
幅(Width) | 16 " |
作動圧力 | 125 PSI |
船の重量(kg) | 12.17 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2TWC1 | 8.75 " | 25.25 " | 8.25 " | ¥48,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。