SPEEDAIRE 2TWC1 非コード化エア タンク ホットドッグ 3 ガロン 1 HP
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
アイテム価格 | コード化されていないエアタンク |
終了 | グリーンメタリック |
高さ | 8.75 " |
HP | 1 |
長さ | 25.25 " |
材料 | 鋼 |
ポート | 3 |
タンク容量 | 3ギャル。 |
タンク径 | 6インチ |
タンクタイプ | ホットドッグ |
UPC | 190735611067 |
幅(Width) | 8.25 " |
作動圧力 | 125 PSI |
船の重量(kg) | 9.99 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2TWC4 | 8" | 16 " | 16 " | ¥53,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。