入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ドライブの種類 | 春帰り |
終了 | コーティングされました |
ホースエンド | 1/4 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 20ft。 |
ホース材質 | 編組補強のポリウレタン |
ホースアウトレット(In。) | 1/4 "(M)NPT |
住宅資材 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 165度F |
取り付け | 床と壁 |
全体の高さ | 7.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.625 " |
全幅 | 2.375 " |
リールインレット | 1/4 "(F)NPT |
UPC | 997850219945 |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | 色 | ドライブの種類 | ホースの長さ | ホース材質 | 住宅資材 | ラッチ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1 / 4 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥40,032 | ||
2CUA5 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 35ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥30,274 | ||
2CUA7 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥39,784 | ||
2CUA9 | 1 / 2 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥70,652 | ||
2カブ6 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 100ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥136,660 | ||
2カブ8 | 1 / 2 " | - | 春帰り | 75ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥111,422 | ||
2CUC1 | 3 / 4 " | - | 春帰り | 75ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥145,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。