入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアニブラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
CFM @全負荷 | 16 |
デューティ | |
ゲージの厚さ | 18 |
住宅資材 | アルミニウム |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 15 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
XNUMX分あたりのストローク | 2600 |
UPC | 190735605677 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3CRJ8 | 3.0 | 21.2 | 7.625 " | ¥9,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。