アイテム価格 | エアシアー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
CFM @全負荷 | 16 |
デューティ | |
ゲージの厚さ | 18 |
住宅資材 | アルミニウム |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9 1 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
XNUMX分あたりのストローク | 2600 |
UPC | 190735605592 |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。