入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラチェットレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
デューティ | |
排気 | フロント |
フリースピード | 150回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
頭の高さ | 2 1 / 16 " |
ヘッド幅 | 1.625 " |
長さ | 10 " |
マックス トルク | 50フィートポンド |
最小ホース | 3 / 8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
スクエアドライブサイズ | 1 / 2 " |
スロットル | いいえ |
トルク範囲 | 10〜50フィートポンド |
UPC | 190735605196 |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。