アイテム価格 | エアラチェットレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 200回転 |
ハンドル材料 | アルミ+グリップ |
頭の高さ | 2" |
ヘッド幅 | 1.437 " |
長さ | 7.75 " |
マックス トルク | 30フィートポンド |
最小ホース | 3 / 8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
スクエアドライブサイズ | 1 / 4 " |
スロットル | 有り |
トルク範囲 | 5〜30フィートポンド |
UPC | 190735605158 |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。